4'365.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'718.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'365.00 CHF | - |
4+ | 3'956.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'925.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'895.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'865.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'807.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'779.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 494.16 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 468 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |