136.50 CHF/ Unitéhors TVA
147.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 136.50 CHF | - |
4+ | 117.00 CHF | 14.29% |
10+ | 102.50 CHF | 24.91% |
20+ | 91.60 CHF | 32.89% |
30+ | 85.50 CHF | 37.36% |
50+ | 83.20 CHF | 39.05% |
100+ | 80.40 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.35 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 032 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |