158.00 CHF/ Unitéhors TVA
170.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 158.00 CHF | - |
4+ | 135.50 CHF | 14.24% |
10+ | 119.00 CHF | 24.68% |
20+ | 106.50 CHF | 32.59% |
30+ | 99.10 CHF | 37.28% |
50+ | 96.60 CHF | 38.86% |
100+ | 93.10 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.69 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |