125.00 CHF/ Unitéhors TVA
135.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 125.00 CHF | - |
4+ | 107.00 CHF | 14.40% |
10+ | 93.80 CHF | 24.96% |
20+ | 84.00 CHF | 32.80% |
30+ | 78.40 CHF | 37.28% |
50+ | 76.40 CHF | 38.88% |
100+ | 73.70 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.17 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 031 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |