152.00 CHF/ Unitéhors TVA
164.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152.00 CHF | - |
4+ | 131.00 CHF | 13.82% |
10+ | 115.00 CHF | 24.34% |
20+ | 102.50 CHF | 32.57% |
30+ | 95.70 CHF | 37.04% |
50+ | 93.20 CHF | 38.68% |
100+ | 90.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 132 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |