355.00 CHF/ Unitéhors TVA
383.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 355.00 CHF | - |
4+ | 304.00 CHF | 14.37% |
10+ | 266.50 CHF | 24.93% |
20+ | 239.50 CHF | 32.54% |
30+ | 223.50 CHF | 37.04% |
50+ | 217.50 CHF | 38.73% |
100+ | 209.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 43.82 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Dimension selon French R | NF-R30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |