146.50 CHF/ Unitéhors TVA
158.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 146.50 CHF | - |
4+ | 125.50 CHF | 14.33% |
10+ | 110.00 CHF | 24.91% |
20+ | 98.20 CHF | 32.97% |
30+ | 91.70 CHF | 37.41% |
50+ | 89.30 CHF | 39.04% |
100+ | 86.20 CHF | 41.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |