3'645.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'940.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'645.00 CHF | - |
4+ | 3'303.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'278.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'253.00 CHF | 10.75% |
30+ | 3'228.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'179.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'155.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 405.26 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 461 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |