2'873.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'105.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'873.00 CHF | - |
4+ | 2'604.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'584.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'564.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'544.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'506.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'488.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 405.26 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 385 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |