Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 40,64x5,33 AS568-326

  • ERIKS:14972724
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

336.00 CHF/ Unitéhors TVA

363.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

336.00 CHF

-

4+

289.50 CHF

13.84%

10+

253.50 CHF

24.55%

20+

227.50 CHF

32.29%

30+

212.50 CHF

36.76%

50+

207.00 CHF

38.39%

100+

199.00 CHF

40.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
40.64 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
326
Dimension selon French R
NF-R29
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C