Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 4,7x1,42 AS568-901

  • ERIKS:14972830
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

37.90 CHF/ Unitéhors TVA

40.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.90 CHF

-

4+

32.60 CHF

13.98%

10+

28.60 CHF

24.54%

20+

25.50 CHF

32.72%

30+

23.80 CHF

37.20%

50+

23.20 CHF

38.79%

100+

22.50 CHF

40.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
4.7 mm
Diamètre du cordon
1.42 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
901
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C