36.40 CHF/ Unitéhors TVA
39.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.40 CHF | - |
4+ | 31.30 CHF | 14.01% |
10+ | 27.50 CHF | 24.45% |
20+ | 24.50 CHF | 32.69% |
30+ | 22.90 CHF | 37.09% |
50+ | 22.40 CHF | 38.46% |
100+ | 21.60 CHF | 40.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |