38.30 CHF/ Unitéhors TVA
41.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.30 CHF | - |
4+ | 32.80 CHF | 14.36% |
10+ | 28.80 CHF | 24.80% |
20+ | 25.70 CHF | 32.90% |
30+ | 24.00 CHF | 37.34% |
50+ | 23.40 CHF | 38.90% |
100+ | 22.60 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0041-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |