2'702.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'920.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'702.00 CHF | - |
4+ | 2'449.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'430.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'411.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'393.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'357.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'339.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |