308.50 CHF/ Unitéhors TVA
333.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 308.50 CHF | - |
4+ | 266.00 CHF | 13.78% |
10+ | 233.00 CHF | 24.47% |
20+ | 208.00 CHF | 32.58% |
30+ | 194.50 CHF | 36.95% |
50+ | 189.50 CHF | 38.57% |
100+ | 183.00 CHF | 40.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.47 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 325 |
Dimension selon French R | NF-R28 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |