121.50 CHF/ Unitéhors TVA
131.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 121.50 CHF | - |
4+ | 104.50 CHF | 13.99% |
10+ | 91.60 CHF | 24.61% |
20+ | 81.90 CHF | 32.59% |
30+ | 76.40 CHF | 37.12% |
50+ | 74.50 CHF | 38.68% |
100+ | 71.90 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |