3'223.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'484.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'223.00 CHF | - |
4+ | 2'921.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'898.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'876.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'854.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'811.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'790.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 354.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Dimension selon French R | NF-R85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |