Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 34,42x2,95 AS568-918

  • ERIKS:14972844
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

135.00 CHF/ Unitéhors TVA

145.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

135.00 CHF

-

4+

115.00 CHF

14.81%

10+

101.00 CHF

25.19%

20+

90.30 CHF

33.11%

30+

84.20 CHF

37.63%

50+

82.10 CHF

39.19%

100+

79.20 CHF

41.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
34.42 mm
Diamètre du cordon
2.95 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
918
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C