2'604.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'814.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'604.00 CHF | - |
4+ | 2'360.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'341.00 CHF | 10.10% |
20+ | 2'323.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'306.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'271.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'254.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 319.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |