140.00 CHF/ Unitéhors TVA
151.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 140.00 CHF | - |
4+ | 120.50 CHF | 13.93% |
10+ | 105.50 CHF | 24.64% |
20+ | 94.10 CHF | 32.79% |
30+ | 87.80 CHF | 37.29% |
50+ | 85.60 CHF | 38.86% |
100+ | 82.60 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |