1'175.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'270.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'175.00 CHF | - |
4+ | 1'065.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'057.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'049.00 CHF | 10.72% |
30+ | 1'041.00 CHF | 11.40% |
50+ | 1'025.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'018.00 CHF | 13.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |