2'444.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'641.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'444.00 CHF | - |
4+ | 2'215.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'198.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'181.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'164.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'132.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'116.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 299.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |