2'653.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'867.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'653.00 CHF | - |
4+ | 2'404.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'386.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'367.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'349.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'314.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'297.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Dimension selon French R | NF-R80 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |