2'109.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'279.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'109.00 CHF | - |
4+ | 1'911.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'896.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'882.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'867.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'839.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'826.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |