134.50 CHF/ Unitéhors TVA
145.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 134.50 CHF | - |
4+ | 115.50 CHF | 14.13% |
10+ | 101.50 CHF | 24.54% |
20+ | 90.40 CHF | 32.79% |
30+ | 84.40 CHF | 37.25% |
50+ | 82.20 CHF | 38.88% |
100+ | 79.40 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |