94.20 CHF/ Unitéhors TVA
101.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.20 CHF | - |
4+ | 81.10 CHF | 13.91% |
10+ | 71.10 CHF | 24.52% |
20+ | 63.60 CHF | 32.48% |
30+ | 59.40 CHF | 36.94% |
50+ | 57.80 CHF | 38.64% |
100+ | 55.70 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.55 mm |
Dimension selon French R | NF-R20B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |