93.40 CHF/ Unitéhors TVA
100.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.40 CHF | - |
4+ | 80.20 CHF | 14.13% |
10+ | 70.40 CHF | 24.63% |
20+ | 62.80 CHF | 32.76% |
30+ | 58.70 CHF | 37.15% |
50+ | 57.10 CHF | 38.87% |
100+ | 55.20 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R20T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |