69.20 CHF/ Unitéhors TVA
74.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.20 CHF | - |
4+ | 59.40 CHF | 14.16% |
10+ | 52.00 CHF | 24.86% |
20+ | 46.50 CHF | 32.80% |
30+ | 43.40 CHF | 37.28% |
50+ | 42.30 CHF | 38.87% |
100+ | 40.90 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |