64.70 CHF/ Unitéhors TVA
69.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.70 CHF | - |
4+ | 55.50 CHF | 14.22% |
10+ | 48.70 CHF | 24.73% |
20+ | 43.60 CHF | 32.61% |
30+ | 40.70 CHF | 37.09% |
50+ | 39.60 CHF | 38.79% |
100+ | 38.20 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 023 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |