84.30 CHF/ Unitéhors TVA
91.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.30 CHF | - |
4+ | 72.50 CHF | 14.00% |
10+ | 63.60 CHF | 24.56% |
20+ | 56.80 CHF | 32.62% |
30+ | 53.00 CHF | 37.13% |
50+ | 51.60 CHF | 38.79% |
100+ | 49.80 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |