Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 26,59x2,95 AS568-914

  • ERIKS:14972842
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

99.70 CHF/ Unitéhors TVA

107.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99.70 CHF

-

4+

85.70 CHF

14.04%

10+

75.20 CHF

24.57%

20+

67.10 CHF

32.70%

30+

62.60 CHF

37.21%

50+

61.00 CHF

38.82%

100+

59.00 CHF

40.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
26.59 mm
Diamètre du cordon
2.95 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
914
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C