128.00 CHF/ Unitéhors TVA
138.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.00 CHF | - |
4+ | 110.00 CHF | 14.06% |
10+ | 96.20 CHF | 24.84% |
20+ | 86.00 CHF | 32.81% |
30+ | 80.20 CHF | 37.34% |
50+ | 78.20 CHF | 38.91% |
100+ | 75.40 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.2 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R20 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |