Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 25x2,4

  • ERIKS:14973246
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

76.40 CHF/ Unitéhors TVA

82.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76.40 CHF

-

4+

65.70 CHF

14.01%

10+

57.60 CHF

24.61%

20+

51.50 CHF

32.59%

30+

48.10 CHF

37.04%

50+

46.80 CHF

38.74%

100+

45.20 CHF

40.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Dimension selon French R
NF-R19B
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C