Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 259,3x5,7

  • ERIKS:14973172
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

2'158.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'332.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'158.00 CHF

-

4+

1'956.00 CHF

9.36%

10+

1'941.00 CHF

10.06%

20+

1'926.00 CHF

10.75%

30+

1'911.00 CHF

11.45%

50+

1'882.00 CHF

12.79%

100+

1'868.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
259.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2593-57
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C