1'004.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'085.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'004.00 CHF | - |
4+ | 910.00 CHF | 9.36% |
10+ | 903.00 CHF | 10.06% |
20+ | 896.00 CHF | 10.76% |
30+ | 889.00 CHF | 11.45% |
50+ | 875.50 CHF | 12.80% |
100+ | 868.50 CHF | 13.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |