1'063.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'149.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'063.00 CHF | - |
4+ | 963.00 CHF | 9.41% |
10+ | 955.50 CHF | 10.11% |
20+ | 948.50 CHF | 10.77% |
30+ | 941.00 CHF | 11.48% |
50+ | 928.50 CHF | 12.65% |
100+ | 927.00 CHF | 12.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |