1'042.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'126.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'042.00 CHF | - |
4+ | 944.00 CHF | 9.40% |
10+ | 936.50 CHF | 10.12% |
20+ | 929.50 CHF | 10.80% |
30+ | 922.50 CHF | 11.47% |
50+ | 908.50 CHF | 12.81% |
100+ | 903.50 CHF | 13.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |