1'825.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'972.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'825.00 CHF | - |
4+ | 1'654.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'641.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'629.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'616.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'592.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'580.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.02 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |