1'187.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'283.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'187.00 CHF | - |
4+ | 1'076.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'068.00 CHF | 10.03% |
20+ | 1'059.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'051.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'036.00 CHF | 12.72% |
100+ | 1'028.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 245 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |