969.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'047.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 969.00 CHF | - |
4+ | 878.00 CHF | 9.39% |
10+ | 871.00 CHF | 10.11% |
20+ | 864.50 CHF | 10.78% |
30+ | 858.00 CHF | 11.46% |
50+ | 845.00 CHF | 12.80% |
100+ | 837.00 CHF | 13.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.97 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |