234.00 CHF/ Unitéhors TVA
252.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 234.00 CHF | - |
4+ | 201.50 CHF | 13.89% |
10+ | 177.00 CHF | 24.36% |
20+ | 158.50 CHF | 32.26% |
30+ | 148.00 CHF | 36.75% |
50+ | 144.00 CHF | 38.46% |
100+ | 139.00 CHF | 40.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.77 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 318 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |