1'147.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'239.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'147.00 CHF | - |
4+ | 1'040.00 CHF | 9.33% |
10+ | 1'032.00 CHF | 10.03% |
20+ | 1'024.00 CHF | 10.72% |
30+ | 1'016.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'001.00 CHF | 12.73% |
100+ | 993.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 235 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |