Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 234,62x2,62 AS568-176

  • ERIKS:14972645
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

955.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'032.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

955.00 CHF

-

4+

865.50 CHF

9.37%

10+

858.50 CHF

10.10%

20+

852.00 CHF

10.79%

30+

845.50 CHF

11.47%

50+

833.00 CHF

12.77%

100+

824.50 CHF

13.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
234.62 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
176
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C