87.20 CHF/ Unitéhors TVA
94.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.20 CHF | - |
4+ | 75.10 CHF | 13.88% |
10+ | 65.80 CHF | 24.54% |
20+ | 58.80 CHF | 32.57% |
30+ | 54.90 CHF | 37.04% |
50+ | 53.50 CHF | 38.65% |
100+ | 51.60 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 912 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |