3'002.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'245.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'002.00 CHF | - |
4+ | 2'721.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'700.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'679.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'659.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'619.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'599.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 229.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |