875.00 CHF/ Unitéhors TVA
945.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 875.00 CHF | - |
4+ | 793.00 CHF | 9.37% |
10+ | 787.00 CHF | 10.06% |
20+ | 781.00 CHF | 10.74% |
30+ | 775.00 CHF | 11.43% |
50+ | 763.00 CHF | 12.80% |
100+ | 756.00 CHF | 13.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 228.27 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 175 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |