2'095.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'264.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'095.00 CHF | - |
4+ | 1'898.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'884.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'869.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'855.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'827.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'814.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Dimension selon French R | NF-R75 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |