1'122.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'212.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'122.00 CHF | - |
4+ | 1'016.00 CHF | 9.45% |
10+ | 1'009.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'001.00 CHF | 10.78% |
30+ | 993.00 CHF | 11.50% |
50+ | 978.00 CHF | 12.83% |
100+ | 970.50 CHF | 13.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |