865.50 CHF/ Unitéhors TVA
935.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 865.50 CHF | - |
4+ | 784.50 CHF | 9.36% |
10+ | 778.50 CHF | 10.05% |
20+ | 772.50 CHF | 10.75% |
30+ | 766.50 CHF | 11.44% |
50+ | 755.00 CHF | 12.77% |
100+ | 748.00 CHF | 13.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 221.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |