2'878.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'111.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'878.00 CHF | - |
4+ | 2'608.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'588.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'568.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'549.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'510.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'492.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 219.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |